※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1QP-CCGW09T304F DX200 チップ CCGW-DIA タンガロイ 48414356 1QP-CCGW09T304F DX200 チップ CCGW-DIA タンガロイ 48414356

チップ CCGW-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48414356 品番 1QP-CCGW09T304F DX200
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 コーナーR(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする