HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
QMAコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅合金●ケーブルタイプ:RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●90°ケーブルプラグ
注文コード
48414389
品番
16_QMA-50-2-2/133_NE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅合金●ケーブルタイプ:RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●90°ケーブルプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルは付属しておりません