※本商品にケーブルは付属しておりません。
HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
QMAコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:無電解ニッケルの上に金●コンタクト材質:青銅●ストレートバルクヘッドケーブルジャック
注文コード
48414416
品番
24_QMA-50-2-3/133_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:白銅●ケーブルタイプ:RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:無電解ニッケルの上に金●コンタクト材質:青銅●ストレートバルクヘッドケーブルジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルは付属しておりません