BEET
BEETの ライダーズグッズ
BEETの バイク用アンダー・インナー
BEETの トップス
10.0オンス BEETドライ裏フリースジップパーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48414995
品番
0700-BPL-04
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いBEETロゴ刺繍入りジップパーカーです。
用途
340g/m
2
(10.0oz)の厚手で裏起毛です。
二重構造のフードです。
色
黒
サイズ
L
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
58
身丈(cm)
70