RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●動作周波数:0 → 20GHz●ボディめっき:BBR●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NEX10●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:銀
注文コード
48416166
品番
R180300007W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●動作周波数:0 → 20GHz●ボディめっき:BBR●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NEX10●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:銀