RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●バルクヘッドソケット(シリコンラバーシール). Q200-5シリコンラバー絶縁物内蔵
注文コード
48416184
品番
R141603000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●バルクヘッドソケット(シリコンラバーシール). Q200-5シリコンラバー絶縁物内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応