Radiall BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG179, RG187, RG188, RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●角形フランジ付き絶縁型ストレートメスBNCソケット. ケーブルグランドとの接続用のフランジを備えたストレートメスBNCソケットです。 これらのソケットのプラスチック部により、取り付け時にパネルから絶縁することができます。 これらのプラグは4本のねじでパネルに取り付けます(ねじは別売り)。 注文コード48416193 品番R141277000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG179, RG187, RG188, RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●角形フランジ付き絶縁型ストレートメスBNCソケット. ケーブルグランドとの接続用のフランジを備えたストレートメスBNCソケットです。 これらのソケットのプラスチック部により、取り付け時にパネルから絶縁することができます。 これらのプラグは4本のねじでパネルに取り付けます(ねじは別売り)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする