内容量1箱(100個)
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG141、RG58●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●角形フランジ付き絶縁型ストレートメスBNCソケット. ケーブルグランドとの接続用のフランジを備えたストレートメスBNCソケットです。 これらのソケットのプラスチック部により、取り付け時にパネルから絶縁することができます。 これらのプラグは4本のねじでパネルに取り付けます(ねじは別売り)。
注文コード48416209
品番R141256000