内容量1個
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG141、RG58●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight female BNC sockets with square flange. Straight female BNC sockets with flange for connection with cable gland. These sockets mount onto panels using four screws (not provided).
注文コード48416218
品番R141257000W