RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。
注文コード
48416297
品番
R141426000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応