RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 1.5GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●標準バルクヘッドジャック. このRadiall BNCストレートバルクヘッドレセプタクルには、ソルダーポット部が実装されています。
注文コード
48416306
品番
R142562000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 1.5GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●標準バルクヘッドジャック. このRadiall BNCストレートバルクヘッドレセプタクルには、ソルダーポット部が実装されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応