画像準備中

Radiall BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG179, RG187●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 1.5GHz●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight female BNC sockets with square flange. Straight female BNC sockets with flange for connection with cable gland. These sockets mount onto panels using four screws (not provided). 注文コード48416315 品番R142202000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG179, RG187●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 1.5GHz●ボディめっき:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight female BNC sockets with square flange. Straight female BNC sockets with flange for connection with cable gland. These sockets mount onto panels using four screws (not provided). RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする