Radiall BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:50 PPD●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートオスBNCプラグ. ケーブルグランド付きストレートオスBNCプラグ。 このシリーズのコネクタは、軍用及び民生用の無線及び通信機器などの幅広い用途をカバーします。 HF性能に優れた丈夫で強固なコネクタです。 注文コード48416324 品番R141005000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:50 PPD●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートオスBNCプラグ. ケーブルグランド付きストレートオスBNCプラグ。 このシリーズのコネクタは、軍用及び民生用の無線及び通信機器などの幅広い用途をカバーします。 HF性能に優れた丈夫で強固なコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする