RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ライトアングル●ケーブルタイプ:RG179, RG187, RG188, RG316●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●90° clamp plug
注文コード
48416367
品番
R141154000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:クランプ●ボディ向き:ライトアングル●ケーブルタイプ:RG179, RG187, RG188, RG316●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 4GHz●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●90° clamp plug
RoHS指令(10物質対応)
対応