内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:HDTV 0.6/2.8 type●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 6GHz●ボディめっき:NPGR●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:無電解ニッケル, 金合金●BNC HDTVプラグ及びレセプタクル. このBNC HDTVプラグ及びレセプタクルシリーズは、標準的な50又は75Ω BNC製品とのかん合が可能です。 これらのBNC HDTVプラグ及びレセプタクルの優れた機械的性能及び耐久性(1000回のかん合回数)は、最適な材質選択(黄銅、PTFE、BeCu、金)の使用を通じて実現されます。 これらのBNC HDTVプラグ及びレセプタクルは、手動圧着ペンチを使用してほとんどの同軸ケーブルに現場で取り付け可能です。
注文コード48416543
品番R142077702W