Radiall BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ライトアングル●ケーブルタイプ:HDTV 0.8/3.7 type●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 6GHz●ボディめっき:NPGR●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:無電解ニッケル, 金合金●BNC HDTVプラグ及びレセプタクル. このBNC HDTVプラグ及びレセプタクルシリーズは、標準的な50又は75Ω BNC製品とのかん合が可能です。 これらのBNC HDTVプラグ及びレセプタクルの優れた機械的性能及び耐久性(1000回のかん合回数)は、最適な材質選択(黄銅、PTFE、BeCu、金)の使用を通じて実現されます。 これらのBNC HDTVプラグ及びレセプタクルは、手動圧着ペンチを使用してほとんどの同軸ケーブルに現場で取り付け可能です。 注文コード48416577 品番R142187720W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ライトアングル●ケーブルタイプ:HDTV 0.8/3.7 type●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 → 6GHz●ボディめっき:NPGR●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:無電解ニッケル, 金合金●BNC HDTVプラグ及びレセプタクル. このBNC HDTVプラグ及びレセプタクルシリーズは、標準的な50又は75Ω BNC製品とのかん合が可能です。 これらのBNC HDTVプラグ及びレセプタクルの優れた機械的性能及び耐久性(1000回のかん合回数)は、最適な材質選択(黄銅、PTFE、BeCu、金)の使用を通じて実現されます。 これらのBNC HDTVプラグ及びレセプタクルは、手動圧着ペンチを使用してほとんどの同軸ケーブルに現場で取り付け可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする