Radiall BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:HDTV 0.6/2.8 type●電池タイプ:ミニチュア●バルクヘッド:なし●動作周波数:6GHz●ボディめっき:BBR●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルりん合金上に金●Radiallコンポジット75 Ω BNC HDTV圧着プラグ. コンポジット75 Ω 6 GHz BNC HDTV圧着プラグは、バヨネット継手、ポリプロピレン誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして信号ケーブル識別用に色分けされたスリーブを備えています。 これらのコンポジット75 Ω BNC HDTV圧着プラグは、3 Gbps以上のデータ転送速度を処理でき、SMPTE 292M及び424M放送規格をサポートしています。 品番R14207975xは0.6/2.8サイズケーブル用 Mini RG59、BELDEN 1855、CAE HD0628、DRAKA 0.6/2.8 品番14207976xは0.8/3.7サイズケーブル用 RG59、BELDEN 1505A、CAE HD08370、DRAKA 0.8/3.7 品番R14207977xは1.0/4.8サイズケーブル用 RG6、BELDEN 1694A、CAE HD10460 注文コード48416604 品番R142079755W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:HDTV 0.6/2.8 type●電池タイプ:ミニチュア●バルクヘッド:なし●動作周波数:6GHz●ボディめっき:BBR●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルりん合金上に金●Radiallコンポジット75 Ω BNC HDTV圧着プラグ. コンポジット75 Ω 6 GHz BNC HDTV圧着プラグは、バヨネット継手、ポリプロピレン誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして信号ケーブル識別用に色分けされたスリーブを備えています。 これらのコンポジット75 Ω BNC HDTV圧着プラグは、3 Gbps以上のデータ転送速度を処理でき、SMPTE 292M及び424M放送規格をサポートしています。 品番R14207975xは0.6/2.8サイズケーブル用 Mini RG59、BELDEN 1855、CAE HD0628、DRAKA 0.6/2.8 品番14207976xは0.8/3.7サイズケーブル用 RG59、BELDEN 1505A、CAE HD08370、DRAKA 0.8/3.7 品番R14207977xは1.0/4.8サイズケーブル用 RG6、BELDEN 1694A、CAE HD10460 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする