内容量1個
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:HDTV 0.8/3.7 type●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●動作周波数:6GHz●ボディめっき:BBR●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルりん合金上に金●Radiallコンポジット75 Ω BNC HDTV圧着プラグ. コンポジット75 Ω 6 GHz BNC HDTV圧着プラグは、バヨネット継手、ポリプロピレン誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして信号ケーブル識別用に色分けされたスリーブを備えています。 これらのコンポジット75 Ω BNC HDTV圧着プラグは、3 Gbps以上のデータ転送速度を処理でき、SMPTE 292M及び424M放送規格をサポートしています。 品番R14207975xは0.6/2.8サイズケーブル用 Mini RG59、BELDEN 1855、CAE HD0628、DRAKA 0.6/2.8 品番14207976xは0.8/3.7サイズケーブル用 RG59、BELDEN 1505A、CAE HD08370、DRAKA 0.8/3.7 品番R14207977xは1.0/4.8サイズケーブル用 RG6、BELDEN 1694A、CAE HD10460
注文コード48416613
品番R142079769W