ミニチュアジオラマ素材 草むら 5mm 木蘭色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48416639 品番55608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755

キャッチコピー:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
商品説明:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)

仕様(1個梱包形態)プラケース+品名用紙 セット内容本体×1(1シート32個) 材質ナイロン 寸法(mm)1個:8×5
注意
※台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする