内容量1箱(100個)
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG11, RG144, RG216●電池タイプ:スタンダード●動作周波数:1.5GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートオスBNCプラグ. ケーブルグランド付きストレートオスBNCプラグ。 このシリーズのコネクタは、軍用及び民生用の無線及び通信機器などの幅広い用途をカバーします。 HF性能に優れた丈夫で強固なコネクタです。
注文コード48416674
品番R142018000