Radiall 高周波リレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)12 注文コード48417259 品番R570412000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコイル電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェイルセーフ、SPDT リレー 寸法(mm)- 質量(g)<45 取付方式- 接点構成SPDT インピーダンス50Ω 動作温度-40〜85 寿命- 標準電流(mA)250 接点材質- コイル抵抗(Ω)- コイル電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比- 挿入損失(dB)0.5 コイル電力(W)- 最大動作周波数(GHz)18 アイソレーション適合60dB ラッチ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする