RADIALL
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:Nソケット-BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:銅の上に銀●長さ:44mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●
注文コード
48417828
品番
R191422000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:Nソケット-BNCソケット●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:4GHz●コンタクトめっき:銅の上に銀●長さ:44mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●