RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 同軸 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:14.3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●SMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA変換に対応するSMAコネクタシリーズです。
注文コード
48418065
品番
R125705001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:14.3mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●SMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA変換に対応するSMAコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応