R114704000W Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL 48418108

Radiall 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様アダプタタイプA:SMB●アダプタタイプB:SMB●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:19mm●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質:ベリリウム銅●SMB Gender Adaptors. Series of connectors designed for all types of SMB-SMB adaptations. Push-pull coupling system. Identical technical specifications to the female cable gland plugs in the same series.注文コード48418108品番R114704000W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様アダプタタイプA:SMB●アダプタタイプB:SMB●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:19mm●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質:ベリリウム銅●SMB Gender Adaptors. Series of connectors designed for all types of SMB-SMB adaptations. Push-pull coupling system. Identical technical specifications to the female cable gland plugs in the same series.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする