内容量1個仕様アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:35.3mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNC connectors. Series of TNC connectors for use in all types of TNC-TNC adaptation.注文コード48418144品番R143753000