内容量1個仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG188, RG316●端子方法:圧着●バルクヘッド:あり●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:銅の上に金●Where cable RD316 is shown in table, this is a double-screened cable. Bulkhead Jack Crimp. White Bronze body plating Centre contacts require soldering注文コード48418318品番R124312120W