墨運堂
墨運堂の 図工/美術/画材/書道
墨運堂の 書道用品
墨運堂の 墨/墨汁
墨液 450cc
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48418547
品番
3642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥760
販売価格(税別)
¥
691
バスケットに入れる
キャッチコピー:透明感のある強い黒の美しさが特徴。練習用の液体墨で、乾きが早いです。
商品説明:たっぷり450cc! 合成糊剤使用/普通濃度に調整してありますので、そのままお使いください。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
墨液:水、カーボンブラック、糊剤、乾燥防止剤、防腐剤、香料 容器:PE、PP
寸法(mm)
45×207