M オリーブスケッチブック B3 S2A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード48418809 品番11203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

人気のオリーブシリーズ
スパイラルとじ
材質:画用紙。サイズ:B3(364×515mm)。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体×1 材質画用紙 寸法(mm)364×515 サイズB3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする