Crucial
Crucialの 産業用PC用品
Crucialの 産業用PC本体
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:4 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:SODIMM●ピン:260●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17
注文コード
48418993
品番
CT4G4SFS824A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:4 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:SODIMM●ピン:260●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17
RoHS指令(10物質対応)
対応