Integral Memory
Integral Memoryの 産業用PC用品
Integral Memoryの 産業用PC本体
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:16 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:DIMM●ピン:288●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17
注文コード
48419176
品番
IN4T16GNDLRX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:16 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:DIMM●ピン:288●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17
RoHS指令(10物質対応)
対応