Integral Memory
Integral Memoryの 産業用PC用品
Integral Memoryの 産業用PC本体
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:2 GB●スピード:667MHz●メモリクラス:DDR2●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC2-5300●ピン:200●電圧:1.8V●CASレイテンシ:5
注文コード
48419219
品番
IN2V2GNWNEX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:2 GB●スピード:667MHz●メモリクラス:DDR2●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC2-5300●ピン:200●電圧:1.8V●CASレイテンシ:5
RoHS指令(10物質対応)
対応