Integral Memory
Integral Memoryの 産業用PC用品
Integral Memoryの 産業用PC本体
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:4 GB●スピード:1333MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC3-10600●ピン:204●電圧:1.5V●CASレイテンシ:9
注文コード
48419237
品番
IN3V4GNZBIX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:4 GB●スピード:1333MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC3-10600●ピン:204●電圧:1.5V●CASレイテンシ:9
RoHS指令(10物質対応)
対応