RAM (ランダムアクセスメモリ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:4 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:DIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:240●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11 注文コード48419246 品番IN3T4GNAJKXLV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:4 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:DIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:240●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする