Integral Memory
Integral Memoryの 産業用PC用品
Integral Memoryの 産業用PC本体
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:8 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:204●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11
注文コード
48419289
品番
IN3V8GNAJKXLV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:8 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:204●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11
RoHS指令(10物質対応)
対応