REX012864KWPP3N00000 Raystar 2.7インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ Raystar 48419623

Raystar 2.7インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48419623 品番REX012864KWPP3N00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.7インチ 、 視野領域寸法:63.41 x 32.69mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:白 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000 1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:73.0 x 41.86 x 2.15mm 、 奥行き:2.15mm 、 高さ:41.86mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域幅:63.41mm 、 REX012864K 2.7インチ128 x 64 TABグラフィックOLEDディスプレイ. REX012864Kは、2.7インチ128 x 64ドットマトリックス形式のTABグラフィックPMOLEDディスプレイモジュール製品です。このスリムなモジュールを液晶ディスプレイと置き換えることで、周辺光環境で優れた表示コントラストが実現されます。 REX012864K OLEDモジュールの統合プロセスは、IDSから入手可能な開発ツールにより簡素化されています。ディスプレイと簡単に接続できるブレークアウトボード(IDB-REX012864KXX-01、RS品番 ; 1250233 1250233 )が用意されています。. 特長. 128 x 64ドット形式 ピクセルサイズ 0.45 x 0.45 mm SSD1309 OLEDドライバ、TAB取り付け シンプルなインターフェイス I2C、4線シリアル、8ビット68xx及び80xx スリムなモジュール寸法 73.0 x 41.86 x 2.15 mm ドライブデューティ 1/64. 販売モデル. REX012864KYPP3N00000 - 2.7インチ、128 x 64、イエロー、TAB OLEDディスプレイモジュール - RS品番 ; 1250228 1250228 REX012864KGPP3N00000 - 2.7インチ、128 x 64、グリーン、TAB OLEDディスプレイモジュール - RS品番 ; 1250229 1250229 REX012864KWPP3N00000 - 2.7インチ、128 x 64、ホワイト、TAB OLEDディスプレイモジュール - RS品番 ; 1250230 1250230 REX012864KBPP3N00000 - 2.7インチ、128 x 64、ブルー、TAB OLEDディスプレイモジュール - RS品番 ; 1250231 1250231 REX012864KOPP3N00000 - 2.7インチ、128 x 64、アンバー、TAB OLEDディスプレイモジュール - RS品番 ; 1250233 1250233 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする