ニチエイ
ニチエイの 防寒用手袋
ニチエイの 合成繊維 防寒用手袋
スノーボードミトングローブ LADIE’S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48420936
品番
ZB-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透湿防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色
ネイビー
入数(双)
1
寸法(cm)
約11.5×26
機能
透湿、防水