ダイア
ダイアの 充電工具 本体
ダイアの 切断
ダイアの 充電式カッタ
充電式鉄筋冷間直角切断機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48420954
品番
SDC-32C1R
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!
D19〜D32対応(SD390切断可能)
用途
鉄筋(丸棒)切断
付属品
電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
適合
チップソー:ZC1002_H
質量(kg)
7.6(電池パック含む)
タイプ
チップソー:34刃超硬
定格電圧(V)
36
切断能力
鉄筋(D):19〜32
モータータイプ
DCブラシレスモーター(ブレーキ付)
長さL×高さH×幅W(mm)
565×175×160
バッテリー容量(Ah)
4
関連資料:
(0.7MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません