12G-SDI ルーター KUMO1616-12G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48421329 品番KUMO161612G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1RU のコンパクトな筐体はそのままに、より広範囲な環境で使用できるように性能を向上させました。16 系統の 12G-SDI 入力と 16 系統の 12G-SDI 出力を搭載し、12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/1.5G-SDI に対応します。
KUMO 12G-SDI ルーターは、高解像度、ハイフレームレート (HFR)、Deep Color フォーマットに対応します。また、SDI を通して 4K/UltraHD を転送する際に必要なケーブルの数も削減します。このルーターは、物理的なボタンもしくはネットワークベースの制御を提供します。多くの実績を持つ AJA のルーター製品 KUMO 3232 や KUMO 1616 と類似した形状ですが、新たに USB ポートが追加され、AJA の eMini-Setup ソフトウェア経由で IP アドレスの構成を設定できるようになりました。
その他すべての AJA KUMO シリーズと同様の品質基準で製造された KUMO 1616-12G は、中規模のポストプロダクションや中継車のような、サイズと容量のバランスを取らなくてはならない、あらゆる状況において最適な選択肢です。
12G-SDI 入力 x 16、12G-SDI 出力 x 16
小型で移動しやすいフォームファクター
1 本のケーブルで 4K/UltraHD に対応
冗長化電源オプション
ルーター毎に 8 つの Salvo (一斉操作) 設定
リモートコントロールに対応した組み込みウェブサーバー
簡単な USB ポート接続でルーターの IP アドレスを構成
5 年間保証

仕様
【アンシラリーデータ】オーディオを含む SDI にエンベデッドされたすべてのアンシラリーデータを伝送
【ケーブルイコライゼーション(Belden 1694A):12 Gbps, 最大 70 m、6 Gbps, 最大 120 m、3 Gbps, 最大 190 m、1.5 Gbps, 最大 195 m、270 Mbps, 最大 405 m、自動動作
【リクロッキング】270Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps, 5.934 Gbps, 5.940 Gbps, 11.868 Gbps, 11.880 Gbps - 自動選択、その他のすべてのレートはパススルーされ、リクロッキングされません。
【スイッチングモード】シングル, デュアル, クアッドリンクモード
SMPTE RP-168 毎に垂直帰線でスイッチ
【コントロールパネルの互換性】AJA KUMO CP - 1RU X-Y Ethernet コントロールパネル、AJA KUMO CP2 - 2RU X-Y Ethernet コントロールパネル
【リファレンス入力】外部リファレンス (BNC x 2)、ルーピング, 無終端、ブラックバーストまたは 3 値シンク
インターフェース
【ネットワーク】RJ-45 x 1, 10/100/1000 Ethernet、AJA KUMO Ethernet コントロールパネル、直接接続またはネットワーク接続に対応、Grass Valley Native Protocol、リモートコントロール用の組み込みウェブサーバー
【USB 】Mini-USB x 1 (AJA eMini-Setup での IP 構成用)
質量(kg)0.7 電源(V)DC 10-14 安定化電源, 通常 15 W 17 W, 電源アダプタ (付属品)、AC アダプター : AC 100-240, 50/60 Hz, ユニバーサル入力 出力デジタルビデオ:12G-SDI 出力、非反転、12G-SDI BNC x 16, SMPTE-259/292/424/2081/2082 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1RU - 441.96×39.12× 44.45 入力デジタルビデオ:、12G-SDI 入力、12G-SDI BNC x 16, SMPTE-259/292/424/2081/2082 機能Salvo (一斉操作) :KUMO ルーター毎に最大 8 つの Salvo を設定し保存可能 動作湿度(%)10〜90 (結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0〜40 ビデオフォーマット270 Mbps, 1.5 Gbps, 3 Gbps, 6 Gbps, 12 Gbps SDI、270 Mbps DVB-ASI、フォーマット非依存, 125 Mbps - 12 Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする