付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書
仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit
質量(g)約159
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19
入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動
消費電流(mA)最大100 (最大0.5W)
使用湿度範囲10〜90 % (結露なきこと)
保証期間1年間
入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)
出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)
接続台数入力3/出力1
対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz
映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0