仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)5
ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅
材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン
プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)
材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽
導体30-26 AWG OFC単線(線長による)
ケーブル種類スタンダード
被覆材耐火性PVC複合材