付属品取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書
仕様デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整
質量(kg)11.1
出力スピーカー:20W+20W(ステレオ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×315×156.6
光源レーザー+LED
入力信号HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
最大消費電力(W)350
コントラスト比2000000:1
最大解像度3840×2160(4K)
使用環境温度(℃)0〜40
騒音レベル(dB(A))省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30
色(本体)ホワイト
画面サイズ80インチ〜120インチ
明るさ(Lm)2500
入力電源(V)100〜240(50/60Hz)
アスペクト比16:9/4:3/オリジナル/垂直ズーム/全方向ズーム
投影方式DLP
待機時消費電力(W)0.5以下
入出力端子オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4/Crestron/Savant/URC/ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)