Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12(DC) 注文コード48422938 品番RAC03-12SE/277/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型3 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3、5、12、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は 長さ(mm)38.25 幅(mm)24.35 質量(g)29 取付方式シャーシマウント 奥行(mm)17.4 シリーズRAC03-SE/277/W 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力電圧(V)12(DC) 出力電流(mA)250 EMC規格- 効率78% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 最低温度(℃)-40 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)100〜277(AC) 静電容量(μF)1000 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)3503×103(25℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする