4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48423745 品番AVS218G102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
質量(g)231 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62 入力端子HDMI(Type A) 出力端子HDMI(Type A) 接続台数入力1/出力2 HDMI規格Ver 2.0a準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする