仕様EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型3 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3、5、12、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は
長さ(mm)38.25
幅(mm)24.35
質量(g)29
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)17.4
シリーズRAC03-SE/277/W
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
出力電圧(V)24(DC)
出力電流(mA)125
EMC規格-
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)100〜277(AC)
静電容量(μF)200
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)3503×103(25℃)