仕様UL-60950-1. UL認定コンポーネント. MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 4 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC Aシリーズ. 基板実装用超小型AC/DC電源モジュール 非常に低い無負荷入力電流 3 kV ac絶縁(クラスII) 短絡保護 EMI EN55022クラスB適合 UL94-V0適合ケース素材
長さ(mm)36.7
幅(mm)27
質量(g)26
取付方式PCBマウント
奥行(mm)17.1
シリーズRAC04-SA
定格電力(W)4
最高温度(℃)70
出力電圧(V)24(DC)
出力電流(mA)167
EMC規格-
効率77%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)90〜264(AC)
静電容量(μF)220
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)350×103(25℃)