色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0
ケーブル長(m)5
構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3
材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)
シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)
導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング
ケーブル種類フラットタイプ