(1件のレビュー)内容量1個注文コード48424828品番RAC01-05SGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
仕様EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 80℃超で出力ディレーティング. Recom 1 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ1 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)12取付方式PCBマウント奥行(mm)19シリーズRAC01-GB定格電力(W)1最高温度(℃)70出力電圧(V)5(DC)出力電流(mA)200EMC規格Class B効率63%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型最低温度(℃)-25医療規格認定-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)500出力数1MTBF平均故障間隔(h)1691×103(25℃)