RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
出力電圧(V)
5(DC)
注文コード
48425135
品番
RAC3.5-05SK/277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
31.7
幅(mm)
26.7
質量(g)
31.5
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
21.8
シリーズ
RAC3.5-K/277
定格電力(W)
3.5
最高温度(℃)
90
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
700
EMC規格
-
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
85〜305(AC)
静電容量(μF)
8000
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
>2252×10
3
(25℃)