プロジェクタースクリーン GEA-120W グランヴューホワイト [120インチ /電動]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48425775 品番GEA120W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥188,000

コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
赤外線リモコン標準装備
離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。
インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。
洗練されたデザイン/簡単設置
軽量のアルミケースを採用。
シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。

質量(kg)20.5 サイズ120型 外形寸法(mm)A×B×C:135×143×2706 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2438 × 1829 寸法D(mm)黒マスク:600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48425775 GEA120W 57476589 GEA-RC120AFW 電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 120インチアスペクトフリーサイズ キクチ科学研究所 電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 120インチアスペクトフリーサイズ キクチ科学研究所 1個 199,800 税込219,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする