※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48425984
品番
RD-2412D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ
長さ(mm)
19.65
幅(mm)
7.05
質量(g)
2.8
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RD
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±84
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
81〜85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%(max.)
絶縁電圧(V)
1000/1 second(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
21.6〜26.4(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±330(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
18300×10
3
(25℃)